{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Stupnice | 1/128 palec | |
Stupnice nonia mm / palce | ano | |
Odchylka měření E MPE | ±0,08 mm | |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | |
Měřicí technika | analogový | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415100 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203151 | |
Číslo výrobce | 415100 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dílenské posuvné měřítko s dělením v mm a palcích 300 mm
na poptávku
Ihned k dodání
615 ks okamžitě k dodání
3 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
6 669,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
300 ks okamžitě k dodání
3 927,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
6 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
4 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
6 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Messbereich | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Výrobní norma |
Délka měřicí čelisti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Stupnice | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 | 1/20 |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Měřicí technika | analogový | analogové | analogové | analogová | analog | analogový |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko |