{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 800 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Mezní chyba | 0,17 mm | |
Délka měřicí čelisti | 300 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Hmotnost | 3,5 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415188 800 | |
EAN / GTIN | 4062406239503 | |
Číslo výrobce | 415188 800 |