{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 1 000 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Mezní chyba | 0,2 mm | |
Provedení odečítací stupnice | matně chromované | |
měřicí povrch provedení | kalená | |
Provedení měřicí čelisti | velmi dlouhé měřicí čelisti | |
Délka měřicí čelisti | 300 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Hmotnost | 3,9 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415188 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479877 | |
Číslo výrobce | 415188 1000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Posuvné měřítko s prodlouženými měřicími čelistmi 1000 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
28 866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
21 888,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
18 720,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
29 926,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | Výrobní norma | ISO 13385 | ISO 13385 | Výrobní norma |
Délka měřicí čelisti | 300 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Stupnice | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | stabilní box | |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogový | analogový |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko |