{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 800 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,12 mm | |
Jemné nastavení | ano | |
Provedení odečítací stupnice | matně chromované | |
měřicí povrch provedení | kalená | |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Hmotnost | 3,5 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415186 800 | |
EAN / GTIN | 4045197479846 | |
Číslo výrobce | 415186 800 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Posuvné měřítko 800 mm
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
14 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
18 308,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
20 020,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rozsah měření | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Norma | ISO 13385 | Výrobní norma | Výrobní norma |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | 300 mm | 150 mm |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogový |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko |