{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 500 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,1 mm | |
Jemné nastavení | ano | |
Provedení odečítací stupnice | matně chromované | |
měřicí povrch provedení | kalená | |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Hmotnost | 1,9 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415186 500 | |
EAN / GTIN | 4045197479839 | |
Číslo výrobce | 415186 500 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Posuvné měřítko, Rozsah měření: 500mm
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
10 635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
10 738,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
17 407,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
16 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
11 407,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rozsah měření | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Stupnice | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box | stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogový | analogové | analogová | analog |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko |