{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální ⌀ kulatý | 400 mm | |
Maximální délka plošný | 2 000 mm | |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 25 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 15 mm | |
Rozměr A | 234 mm | |
Rozměr B | 285 mm | |
Rozměr C | 106 mm | |
Rozměr D | 101 mm | |
Rozměr E | 88 mm | |
Rozměr F | 176 mm | |
Rozměr G | 52 mm | |
Maximální nosnost plošná | 600 kg | |
Maximální nosnost kulatá | 250 kg | |
Hmotnost | 18 kg | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen |
Katalogové číslo | 382001 600 | |
EAN / GTIN | 2050002081901 |