Magnet pro zvedání břemen MaxX, maximální nosnost (rovná): 1000kg

Artiklové číslo: 382001 1000
Sleva
39559,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

maximální nosnost (rovná) (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální ⌀ kulatý 450 mm
Maximální délka plošný 3 000 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu 40 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu 25 mm
Rozměr A 284 mm
Rozměr B 342 mm
Rozměr C 133 mm
Rozměr D 131 mm
Rozměr E 88 mm
Rozměr F 225 mm
Rozměr G 52 mm
Maximální nosnost plošná 1 000 kg
Maximální nosnost kulatá 400 kg
Hmotnost 36 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 382001 1000
EAN / GTIN 2050001944061
Číslo výrobce MAXX1000

Popis

Provedení:

Kompaktní a robustní konstrukce s neodymovými permanentními magnety. Na principu „neutrální korunky“ se zamezuje magnetickému rozptylu a nežádoucím přitažlivým silám k přilehlým břemenům. Díky základnímu tělesu vyrobenému z jednoho bloku bez svarů je zajištěn konstantní výkon. Aretace blokuje páku a brání tak neúmyslnému uvolnění břemena. Certifikovaná odtrhovací síla.

Použití:

Rychlá a snadná manipulace a přeprava plochých a kulatých materiálů s 3násobným zajištěním.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Magnet pro zvedání břemen MaxX, maximální nosnost (rovná): 1000kg

Magnet pro zvedání břemen MaxX, maximální nosnost (rovná): 1000kg

na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
39559,00 CZK
33 000,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
47 277,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Maximální délka plošný 3 000 mm 3 000 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu 40 mm 40 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu 25 mm 40 mm
Rozměr C 133 mm 140 mm
Rozměr D 131 mm 109 mm
Maximální nosnost plošná 1 000 kg 1 000 kg
Rozměr B 342 mm 320 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku