{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální ⌀ kulatý | 500 mm | |
Maximální délka plošný | 3 000 mm | |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 45 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 30 mm | |
Rozměr A | 316 mm | |
Rozměr B | 383 mm | |
Rozměr C | 166 mm | |
Rozměr D | 171 mm | |
Rozměr E | 122 mm | |
Rozměr F | 330 mm | |
Rozměr G | 64 mm | |
Maximální nosnost plošná | 1 500 kg | |
Maximální nosnost kulatá | 600 kg | |
Hmotnost | 66 kg | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen |
Katalogové číslo | 382001 1500 | |
EAN / GTIN | 2050001944078 | |
Číslo výrobce | MAXX1500 |