{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální ⌀ kulatý | 300 mm | |
Maximální délka plošný | 1 000 mm | |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 20 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 10 mm | |
Rozměr A | 69 mm | |
Rozměr B | 118 mm | |
Rozměr C | 79 mm | |
Rozměr D | 79 mm | |
Rozměr E | 66 mm | |
Rozměr F | 133 mm | |
Rozměr G | 30 mm | |
Maximální nosnost plošná | 125 kg | |
Maximální nosnost kulatá | 50 kg | |
Hmotnost | 3,5 kg | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen |
Katalogové číslo | 382001 125 | |
EAN / GTIN | 2050001944030 | |
Číslo výrobce | MAXX125 | |
Výrobce | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |