Magnet pro zvedání břemen MaxX 200 kg

Artiklové číslo: 382001 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální ⌀ kulatý 300 mm
Maximální délka plošný 1 500 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu 20 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu 10 mm
Rozměr A 110 mm
Rozměr B 160 mm
Rozměr C 79 mm
Rozměr D 79 mm
Rozměr E 63 mm
Rozměr F 133 mm
Rozměr G 35 mm
Maximální nosnost plošná 200 kg
Maximální nosnost kulatá 100 kg
Hmotnost 4,5 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 382001 200

Popis

Provedení:

Kompaktní a robustní konstrukce s neodymovými permanentními magnety. Na principu „neutrální korunky“ se zamezuje magnetickému rozptylu a nežádoucím přitažlivým silám k přilehlým břemenům. Díky základnímu tělesu vyrobenému z jednoho bloku bez svarů je zajištěn konstantní výkon. Aretace blokuje páku a brání tak neúmyslnému uvolnění břemena. Certifikovaná odtrhovací síla.

Použití:

Rychlá a snadná manipulace a přeprava plochých a kulatých materiálů s 3násobným zajištěním.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    maximální nosnost (rovná) (kg) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku