{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6841J | |
Rozteč otvorů f | 29,5 mm - 42,5 mm | |
Šířka úhelníku K | 60 mm | |
Upínací výška h do středu šroubu | 25 mm | |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | |
Upínací zdvih | 32 mm | |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 2 500 N | |
Celková výška H | 108 mm | |
Celková délka L | 302,5 mm | |
Přítlačný šroub | M8×35 mm | |
Čelní závit na upínáku | M20X1,5 mm | |
Druh produktu | Posuvná upínka |
Katalogové číslo | 376710 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008420 | |
Číslo výrobce | 557376 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Posuvná upínka s úhlovou patkou 3
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
1 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
893,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M8×35 | M8X50 |
Celková délka L | 302,5 | 237 |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 2 500 | 1 300 |
Upínací zdvih | 32 | 38 |
Typ | 6841J | 376725 3 |
Celková výška H | 108 | 100 |
Druh produktu | Posuvná upínka | Posuvná upínka |