{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 376725 3 | |
Upínací zdvih | 38 mm | |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 1 300 N | |
Celková výška H | 100 mm | |
Celková délka L | 237 mm | |
Přítlačný šroub | M8X50 mm | |
Čelní závit na upínáku | M20×1,5 mm | |
Druh produktu | Posuvná upínka |
Katalogové číslo | 376725 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226792 | |
Číslo výrobce | 376725 3 |