Posuvná upínka s úhlovou patkou 1

Artiklové číslo: 376710 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6841J
Rozteč otvorů f 16 mm - 19,5 mm
Šířka úhelníku K 30 mm
Upínací výška h do středu šroubu 15 mm
⌀ otvoru d 4,5 mm
Upínací zdvih 20 mm
Adhezní síla P (tlak/tah) 1 000 N
Celková výška H 60,5 mm
Celková délka L 185 mm
Přítlačný šroub M4×20 mm
Čelní závit na upínáku M12×1,5 mm
Druh produktu Posuvná upínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 376710 1
EAN / GTIN 4020772008406
Číslo výrobce 557374

Popis

Provedení:

S převodem pomocí lomené páky. Samosvornost zabraňuje otevření.
  • Nýty z nerezové oceli, promazaná ložiska.
  • S dlouhým vedením ojnice.
  • Rukojeť nastavitelná do jakékoliv úhlové polohy k upínací ploše.
  • Se zušlechtěným, pozinkovaným přítlačným šroubem.
  • Odnímatelná úhlová patka, díky tomu jej lze upevnit na plechové stěny.

Použití:

K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

Poznámka:

  • Velikost 0 a 3 možno dodat i z nerezové oceli!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku