{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6841J | |
Rozteč otvorů f | 31,8 mm - 36 mm | |
Šířka úhelníku K | 50 mm | |
Upínací výška h do středu šroubu | 20 mm | |
⌀ otvoru d | 5,6 mm | |
Upínací zdvih | 26 mm | |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 2 000 N | |
Celková výška H | 85,5 mm | |
Celková délka L | 244 mm | |
Přítlačný šroub | M6×25 mm | |
Čelní závit na upínáku | M16×1,5 mm | |
Druh produktu | Posuvná upínka |
Katalogové číslo | 376710 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008413 | |
Číslo výrobce | 557375 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Posuvná upínka s úhlovou patkou 2
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání
1 202,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
248 ks okamžitě k dodání
761,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M6×25 | M6×40 |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 2 000 | 900 |
Upínací zdvih | 26 | 19 |
Čelní závit na upínáku | M16×1,5 | M16X1,5 |
Typ | 6841J | 376725 2 |
Celková výška H | 85,5 | 74 |
Druh produktu | Posuvná upínka | Posuvná upínka |