{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6843 | |
a | 65 mm | |
f | 44 mm | |
i | 50 mm | |
l | 6 mm | |
Délka odseku b | 14,5 mm | |
c | 19 mm | |
e | 22 mm | |
g | 41 mm | |
h | 33 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 20,2 mm | |
Druh produktu | Úhlová patka |
Katalogové číslo | 376730 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094034 | |
Číslo výrobce | 94037 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Úhlová patka stabilní, Typ: 3
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
424,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
a | 65 mm | 69,9 mm |
Délka odseku b | 14,5 mm | 14,4 mm |
c | 19 mm | 19 mm |
i | 50 mm | 52,5 mm |
k | 20,2 mm | 20 mm |
l | 6 mm | 5 mm |
Typ | 6843 | 376735 3 |