{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí A | 80 mm | |
Rozsah upínání b | 120 mm | |
Výška čelistí C | 28 mm | |
Délka základního tělesa a | 238 mm | |
Šířka základního tělesa | 140 mm | |
Celková výška C. | 65 mm | |
Vzdálenost upínacích drážek | 110 mm | |
Šířka upínacích drážek | 13 mm | |
Maximální délka L4 | 280 mm | |
Hmotnost | 5,7 kg | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | BM svěrák modrý | |
Druh produktu | Svěrák pro vrtačky |
Katalogové číslo | 365035 80 | |
EAN / GTIN | 4067263515630 | |
Číslo výrobce | 365035 80 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 80mm
na poptávku
Ihned k dodání
645 ks okamžitě k dodání
6 860,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
285 ks okamžitě k dodání
2132,00 CZK
1 730,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
2958,00 CZK
2 485,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výška čelistí C | 28 mm | 30 mm | 30 mm |
Celková výška C. | 65 mm | 64 mm | 64 mm |
Hmotnost | 5,7 kg | 4 kg | 4 kg |
Délka základního tělesa a | 238 mm | 233 mm | 158 mm |
Rozsah upínání b | 120 mm | 65 mm | 77 mm |
Druh produktu | Svěrák pro vrtačky | Svěrák pro vrtačky | Svěrák pro vrtačky |