Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 100mm

Artiklové číslo: 365035 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
383 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 100 mm
Rozsah upínání b 143 mm
Výška čelistí C 32 mm
Délka základního tělesa a 286 mm
Šířka základního tělesa 174 mm
Celková výška C. 82 mm
Vzdálenost upínacích drážek 141 mm
Šířka upínacích drážek 17 mm
Maximální délka L4 474 mm
Hmotnost 11,7 kg
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství BM svěrák modrý
Druh produktu Svěrák pro vrtačky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 365035 100
EAN / GTIN 4045197770684
Číslo výrobce 365035 100

Popis

Provedení:

  • Stabilní konstrukce se silným vodícím šroubem.
  • Čelisti kalené a broušené.
  • Přesné upínání díky plochému vedení.
  • Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily. Jedna čelist hladká.
  • Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti osazeny.

Díky rychlému upnutí v oblasti drážek je možné flexibilně a efektivně obrábět upnutý obrobek v libovolné poloze na celém vrtacím stole bez nutnosti změny upnutí.

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso a pohyblivá čelist z robustní speciální litiny.

Přesnost:

Do 0,10 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 100mm

Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 100mm

na poptávku
Ihned k dodání
383 ks okamžitě k dodání
8 237,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
528 ks okamžitě k dodání
3073,00 CZK
2 493,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
433 ks okamžitě k dodání
3621,00 CZK
3 050,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Výška čelistí C 32 mm 30 mm 30 mm
Celková výška C. 82 mm 64 mm 64 mm
Hmotnost 11,7 kg 4,8 kg 4,8 kg
Délka základního tělesa a 286 mm 288 mm 191 mm
Rozsah upínání b 143 mm 87 mm 101 mm
Druh produktu Svěrák pro vrtačky Svěrák pro vrtačky Svěrák pro vrtačky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku