{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí A | 100 mm | |
Rozsah upínání b | 87 mm | |
Výška čelistí C | 30 mm | |
Délka základního tělesa a | 288 mm | |
Celková výška C. | 64 mm | |
Hmotnost | 4,8 kg | |
Druh produktu | Svěrák pro vrtačky |
Katalogové číslo | 365045 100 | |
EAN / GTIN | 4045197771025 | |
Číslo výrobce | 365045 100 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 100mm
na poptávku
Ihned k dodání
533 ks okamžitě k dodání
3073,00 CZK
2 493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
385 ks okamžitě k dodání
8 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
433 ks okamžitě k dodání
3621,00 CZK
3 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výška čelistí C | 30 mm | 32 mm | 30 mm |
Celková výška C. | 64 mm | 82 mm | 64 mm |
Hmotnost | 4,8 kg | 11,7 kg | 4,8 kg |
Délka základního tělesa a | 288 mm | 286 mm | 191 mm |
Rozsah upínání b | 87 mm | 143 mm | 101 mm |
Druh produktu | Svěrák pro vrtačky | Svěrák pro vrtačky | Svěrák pro vrtačky |