{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí A | 80 mm | |
Rozsah upínání b | 65 mm | |
Výška čelistí C | 30 mm | |
Délka základního tělesa a | 233 mm | |
Celková výška C. | 64 mm | |
Hmotnost | 4 kg | |
Druh produktu | Svěrák pro vrtačky |
Katalogové číslo | 365045 80 | |
EAN / GTIN | 4045197771018 | |
Číslo výrobce | 365045 80 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 80mm
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
2 958,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
646 ks okamžitě k dodání
6 860,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí A | 80 mm | 80 mm | |
Výška čelistí C | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Celková výška C. | 64 mm | 64 mm | 65 mm |
Hmotnost | 4 kg | 4 kg | 5,7 kg |
Délka základního tělesa a | 233 mm | 158 mm | 238 mm |
Rozsah upínání b | 65 mm | 77 mm | 120 mm |
Druh produktu | Svěrák pro vrtačky | Svěrák pro vrtačky | Svěrák pro vrtačky |