{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí A | 150 mm | |
Rozsah upínání b | 209 mm | |
Výška čelistí C | 40 mm | |
Délka základního tělesa a | 400 mm | |
Šířka základního tělesa | 226 mm | |
Celková výška C. | 90 mm | |
Vzdálenost upínacích drážek | 189 mm | |
Šířka upínacích drážek | 19 mm | |
Maximální délka L4 | 652 mm | |
Hmotnost | 23,8 kg | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | BM svěrák šedý | |
Druh produktu | Svěrák pro vrtačky |
Katalogové číslo | 365035 150 | |
EAN / GTIN | 4045197771001 | |
Číslo výrobce | 365035 150 |