Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 60mm

Artiklové číslo: 365035 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 60 mm
Rozsah upínání b 79 mm
Výška čelistí C 25 mm
Délka základního tělesa a 169 mm
Šířka základního tělesa 115 mm
Celková výška C. 55 mm
Vzdálenost upínacích drážek 90 mm
Šířka upínacích drážek 13 mm
Maximální délka L4 271 mm
Hmotnost 3,2 kg
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství BM svěrák modrý
Druh produktu Svěrák pro vrtačky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 365035 60
EAN / GTIN 4045197770677
Číslo výrobce 365035 60

Popis

Provedení:

  • Stabilní konstrukce se silným vodícím šroubem.
  • Čelisti kalené a broušené.
  • Přesné upínání díky plochému vedení.
  • Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily. Jedna čelist hladká.
  • Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti osazeny.

Díky rychlému upnutí v oblasti drážek je možné flexibilně a efektivně obrábět upnutý obrobek v libovolné poloze na celém vrtacím stole bez nutnosti změny upnutí.

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso a pohyblivá čelist z robustní speciální litiny.

Přesnost:

Do 0,10 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku