{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí | 160 mm | |
Rozsah upínání b I | 0 mm - 152 mm | |
Rozsah upínání b II | 147 mm - 302 mm | |
Upínací síla | 60 kN | |
Hmotnost | 60 kg | |
Výška základního tělesa c | 137 mm | |
Výška čelistí C | 50 mm | |
Výška dosedací plochy G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HD-Allmatic | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Číslo výrobce | 6921031000055 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vysokotlaký svěrák bez otočné desky 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
91 975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
79 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
72 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí | 160 | 160 | 160 |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HD-Allmatic | HD-HOLEX | HD svěrák |
Hmotnost | 60 | 50 | 60 |
Výška základního tělesa c | 137 | 130 | 133 |
Upínací síla | 60 | 50 | 50 |
L4 | 613 ;915 | 575 ;880 | 507 ;817 |
Rozsah upínání b I | 0 ;152 | 0 ;155 | 0 ;104 |