Vysokotlaký svěrák bez otočné desky 100 mm

Artiklové číslo: 362250 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čelistí 100 mm
    Rozsah upínání b I 0 mm - 82 mm
    Rozsah upínání b II 78 mm - 162 mm
    Upínací síla 30 kN
    Hmotnost 18 kg
    Výška základního tělesa c 87 mm
    Výška čelistí C 32 mm
    Výška dosedací plochy G −0,05 53,5 mm
    L4 419 mm - 581 mm
    Barevné kódy pro odpovídající příslušenství HD-Allmatic
    Druh produktu Strojní svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 362250 100
    EAN / GTIN 4250364400183
    Číslo výrobce 6921011000055

    Popis

    Provedení:

    • Základní těleso s podélnou a příčnou drážkou umožňuje přesné a rychlé vyrovnání svěráku v podélném i příčném směru.
    • Bezúdržbové vysokotlaké vřeteno s konstantním tlakovým výkonem díky odolnému, čistě mechanicky pracujícímu posilovači.
    • Vysoce kvalitní sférická litina, kalená a broušená dosedací plocha pro obrobky, broušené vodicí lože.
    • Požadovaný upínací tlak nastavitelný - v poloze 0 bez vysokého tlaku. Dlouhodobé testy prokázaly, že posilovač bez jakékoliv úhony přestojí 1 milion pracovních zdvihů.
    • Žádné snižování upínací síly. Rychlé vyrovnání se dvěmi volnými lícovanými vodicími vložkami v přesně vyrobené drážce svěráku.
    • Vyměnitelné čelisti, kalené a broušené (s podélnými a příčnými drážkami).
    • Tolerance výšky − 0,03 mm.

    Použití:

    • Pro bezvibrační, absolutně bezpečné upnutí při nejvyšších silách řezu a posuvu.
    • Stejná dosedací plocha umožňuje racionální práci s několika svěráky vedle sebe.
    • Upínání pomocí kliky. Vysokých upínacích sil je dosahováno s malou tělesnou námahou, max. s 2 otáčkami vřetene.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 4 upínek, 1 páru rýhovaných upínacích čelistí, ruční kličky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku