{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí | 125 mm | |
Rozsah upínání b I | 0 mm - 102 mm | |
Rozsah upínání b II | 98 mm - 202 mm | |
Upínací síla | 40 kN | |
Hmotnost | 30 kg | |
Výška základního tělesa c | 120 mm | |
Výška čelistí C | 40 mm | |
Výška dosedací plochy G −0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HD-Allmatic | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 362250 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400206 | |
Číslo výrobce | 6921021000055 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vysokotlaký svěrák bez otočné desky 125 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
77 922,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
61 932,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí | 125 | 125 |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Hmotnost | 30 | 25 |
Upínací síla | 40 | 40 |
L4 | 507 ;709 | 489 ;694 |
Rozsah upínání b I | 0 ;102 | 0 ;105 |
Druh produktu | Strojní svěrák | Strojní svěrák |