{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí | 160 mm | |
Rozsah upínání b I | 0 mm - 155 mm | |
Rozsah upínání b II | 150 mm - 305 mm | |
Rozsah upínání b rozšířený | 365 mm | |
Upínací síla | 50 kN | |
Hmotnost | 50 kg | |
Výška základního tělesa c | 130 mm | |
Velikost závitu d1 | M16 | |
Délka základního tělesa a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Výška dosedací plochy G +0,02 | 80 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HD-HOLEX | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 362010 160 | |
EAN / GTIN | 4045197233844 | |
Číslo výrobce | 362010 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vysokotlaký svěrák 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
79 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
72 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí | 160 | 160 |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HD-HOLEX | HD svěrák |
Hmotnost | 50 | 60 |
Výška základního tělesa c | 130 | 133 |
Upínací síla | 50 | 50 |
L4 | 575 ;880 | 507 ;817 |
Rozsah upínání b I | 0 ;155 | 0 ;104 |