{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí | 125 mm | |
Rozsah upínání b I | 0 mm - 105 mm | |
Rozsah upínání b II | 100 mm - 205 mm | |
Rozsah upínání b rozšířený | 255 mm | |
Upínací síla | 40 kN | |
Hmotnost | 25 kg | |
Výška základního tělesa c | 107 mm | |
Velikost závitu d1 | M12 | |
Délka základního tělesa a | 425 mm | |
L2 | 80 mm | |
L3 | 60 mm | |
L4 | 489 mm - 694 mm | |
Výška dosedací plochy G +0,02 | 65 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HD-HOLEX | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 362010 125 | |
EAN / GTIN | 4045197233837 | |
Číslo výrobce | 362010 125 |