{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí | 160 mm | |
Rozsah upínání b I | 0 mm - 104 mm | |
Rozsah upínání b II | 102 mm - 207 mm | |
Rozsah upínání b III | 205 mm - 310 mm | |
Upínací síla | 50 kN | |
Hmotnost | 60 kg | |
Výška základního tělesa c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
Výška čelistí C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
Výška dosedací plochy G ±0,02 | 83,5 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HD svěrák | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 362075 160 | |
EAN / GTIN | 2050001760869 | |
Číslo výrobce | 362075 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vysokotlaký svěrák bez otočné desky 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
72 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
79 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí | 160 | 160 |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | HD svěrák | HD-HOLEX |
Hmotnost | 60 | 50 |
Výška základního tělesa c | 133 | 130 |
Upínací síla | 50 | 50 |
L4 | 507 ;817 | 575 ;880 |
Rozsah upínání b I | 0 ;104 | 0 ;155 |