{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 160 mm | |
Výška čelistí h | 50 mm | |
Výška h1 | 25 mm | |
Délka čelistí l | 104 mm | |
Délka l1 | 54 mm | |
Pro typ | 160 | |
Vhodné pro barevný kód | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2 / TitanSense; HOLEX NC | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361420 160 | |
EAN / GTIN | 4250364401128 | |
Číslo výrobce | 6921704006731 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Stupňovitá čelist pevná, Pro typ: 160
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
10 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
10 506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
10 532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí b | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Výška čelistí h | 50 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Délka čelistí l | 104 mm | 96 mm | 104 mm |
Výška h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Délka l1 | 54 mm | 64 mm | 54 mm |
Vhodné pro barevný kód | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2 / TitanSense; HOLEX NC | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák |