{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 200,4 mm | |
Výška čelistí h | 60 mm | |
Výška h1 | 25 mm | |
Délka čelistí l | 104 mm | |
Délka l1 | 54 mm | |
Pro typ | 200 | |
Vhodné pro barevný kód | TC; LC; NC8 | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361420 200 | |
EAN / GTIN | 4250364401135 | |
Číslo výrobce | 6921694006031 |