Stupňovitá čelist pevná 90

Artiklové číslo: 361420 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čelistí b 89,5 mm
    Výška čelistí h 34 mm
    Výška h1 16 mm
    Délka čelistí l 67 mm
    Délka l1 32 mm
    Pro typ 90
    Vhodné pro barevný kód TC; LC; NC8
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361420 90
    EAN / GTIN 4250364401104
    Číslo výrobce 6921674006731

    Popis

    Provedení:

    Čelist pevná.
    Velikosti 90, 125 a 160 s rychlovýměnným systémem Click u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.
    Závit k upnutí HD čelistí, ve velikostech 125 a 160.

    Použití:

    Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků. Závit M10 a M6 pro upevnění předsádkových čelistí s rychlovýměnným systémem Click pro lišty a čelisti Click.
    Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

    Materiál:

    Kalená ocel, broušené povrchy.

    Vhodné pro:

    Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upevňovacích šroubů. 1 stupňová čelist.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku