{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 160 mm | |
Výška čelistí h | 49,8 mm | |
Výška h1 | 25 mm | |
Délka čelistí l | 104 mm | |
Délka l1 | 54 mm | |
Vhodné pro barevný kód | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 360469 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777959 | |
Číslo výrobce | 360469 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stupňovitá čelist pevná 160
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
10 532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
10 506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí b | 160 mm | 160 mm |
Výška čelistí h | 49,8 mm | 49,8 mm |
Délka čelistí l | 104 mm | 96 mm |
Výška h1 | 25 mm | 25 mm |
Délka l1 | 54 mm | 64 mm |
Vhodné pro barevný kód | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák |