Stupňovitá čelist mobilní, Pro typ: 160

Artiklové číslo: 360468 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 160 mm
Výška čelistí h 49,8 mm
Výška h1 25 mm
Délka čelistí l 96 mm
Délka l1 64 mm
Vhodné pro barevný kód HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360468 160
EAN / GTIN 4045197777935
Číslo výrobce 360468 160

Popis

Použití:

Pro upínání HD čelistí č. 362390362600.

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

NC vysokotlaký svěrák č. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku