5osý svěrák Xpent 2

Artiklové číslo: 361100 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xpent
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Rozsah upnutí S1 6 mm - 108 mm
Rozsah upnutí S2 104 mm - 208 mm
Rozsah upnutí S3 186 mm - 290 mm
Rozsah upínání S4 286 mm - 386 mm
Délka L 454 mm
Výška základního tělesa c 195,5 mm
c1 147,5 mm
Šířka B 125 mm
Šířka drážky n H7 20 mm
Výška v 45 mm
Upínací síla do maximálně 40 kN
Maximální utahovací moment 90 Nm
Hmotnost 41 kg
Rozměry velikostí klíčů 5 mm; 10 mm
Velikost prodloužení vřetena 100
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Xpent1-2
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361100 2
EAN / GTIN 4045197809216
Číslo výrobce 361100 2

Popis

Provedení:

  • Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.
  • Flexibilní, modulární upínací systém.
  • Všechny funkční plochy kalené a broušené.
  • Upínací síla až 40 kN při utahovacím momentu 90 Nm.
  • Oba upínací moduly lze polohovat individuálně na základní liště.
  • Variabilní upínací rozsah, popř. rozsah nastavení.
  • Přesnost opakování < 0,01 mm.
  • Včetně otvorů 18M16 pro upínací systém přes nulový bod, rozteč 200 mm.

Použití:

Perfektní pro skutečné 5stranné obrábění.
Ve spojení s různými čelistmi lze provádět konvenční upínání, upínání hladkých ploch i upínání polotovarů.

Rozsah dodávky:

Základní lišta, vřeteno, prodloužení vřetena, klika / 6hranný šroubovák (u typu 1S), upínací modul pevný, upínací modul pohyblivý.

Zvláštní příslušenství:

Upínací moduly č. 361105361110, středová čelist č. 361111, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120, upínky č. 361165, momentový klíč č. 656050 vel. 120, nástavec šroubováku č. 643329, doraz obrobku č. 360094, nástavbové čelisti č. 361123 – 361138.

Poznámka:

Vhodné nástavbové čelisti č. 361123361137 s předsazovací čelistí č. 361140361151 nejsou součástí dodávky. Při situaci upínání S4 je potřebné další prodloužení veřetna č. 361120. Pro dokonalé promazání nástroje doporučujeme víceúčelové mazivo č. 083592 PLUS.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku