{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Xpent | |
Provedení | Upínací systém přes nulový bod | |
Rozsah upnutí S1 | 6 mm - 108 mm | |
Rozsah upnutí S2 | 104 mm - 208 mm | |
Rozsah upnutí S3 | 186 mm - 290 mm | |
Rozsah upínání S4 | 286 mm - 386 mm | |
Délka L | 454 mm | |
Výška základního tělesa c | 125,5 mm | |
c1 | 77,5 mm | |
Šířka B | 125 mm | |
Šířka drážky n H7 | 20 mm | |
Výška v | 45 mm | |
Upínací síla do maximálně | 40 kN | |
Maximální utahovací moment | 90 Nm | |
Hmotnost | 34 kg | |
Rozměry velikostí klíčů | 5 mm; 10 mm | |
Velikost prodloužení vřetena | 100 | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | Xpent1-2 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 361100 1S | |
EAN / GTIN | 4045197926906 | |
Číslo výrobce | 361100 1S |