Nástavbová čelist standardní 80C

Artiklové číslo: 361125 80C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čelistí b 80 mm
    Výška čelistí h 45 mm
    Výška h1 25 mm
    Délka čelistí l 68,5 mm
    Délka l1 12 mm
    Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361125 80C
    EAN / GTIN 4045197849052
    Číslo výrobce 361125 80C

    Popis

    Ausführung:

    Beschichtet, gehärtet und geschliffen.
    Comfort-Ausführung, breitenreduzierte Variante.

    Verwendung:

    Zur Aufnahme der Vorsatzbacken Nr. 361140361149.

    Passend für:

    5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku