Nástavbová čelist standardní 100C

Artiklové číslo: 361125 100C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 100 mm
Výška čelistí h 45 mm
Výška h1 25 mm
Délka čelistí l 68,5 mm
Délka l1 12 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361125 100C
EAN / GTIN 4045197849069
Číslo výrobce 361125 100C

Popis

Provedení:

S povlakem, kalená a broušená.
Komfortní provedení, varianta snižující šířku.

Použití:

Pro nasazení předsazovacích čelistí č. 361140361149.

Vhodné pro:

5-osý upínač v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku