PCLCL 08-3S-JHP Držák s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu pro 80° pozitivní kosočtvercové destičky pro dlouhotočné automaty

Artiklové číslo: 3606735
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606735
EAN / GTIN 7291075322842
Číslo výrobce 3606735
L-číslo L23990 931

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4″, Délka hlavy (LH) 0,9″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4″
  • Funkcní šírka (WF): 0.51″
  • Délka hlavy (LH): 0.9″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CC 3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku