DSSNR 16-4 Nástroje s R-svorkami s úhlem náběhu 45° nesoucí negativní čtyřhranné břitové destičky pro podélné a čelní obrábění

Artiklové číslo: 3606611
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606611
EAN / GTIN 7291075192834
Číslo výrobce 3606611
L-číslo L23990 865

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6,32″, Délka hlavy (LH) 1,14″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6.32″
  • Funkcní šírka (WF): 1-1/4″
  • Délka hlavy (LH): 1.14″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SN 43
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -5.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -5.5 Stupne
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku