MDJNL 10-3 Držáky Comlock 93° pro negativní 55° břitové destičky

Artiklové číslo: 3606575
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606575
EAN / GTIN 7291075092813
Číslo výrobce 3606575
L-číslo L23990 813

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4″, Délka hlavy (LH) 1,19″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4″
  • Funkcní šírka (WF): 3/4″
  • Délka hlavy (LH): 1.19″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DN 3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -7 Stupne
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku