S12K STFPL-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 11°

Artiklové číslo: 3606538
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606538
EAN / GTIN 7291075065275
Číslo výrobce 3606538
L-číslo L23990 356

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upichování 11 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 11 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 5.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11 mm
  • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 11 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 35 mm
  • Výška dríku (H) 11 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku