S25S MTLCL-16W Vyvrtávací tyče Wedge Lock pro pozitivní, trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3606530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606530
EAN / GTIN 7291075064056
Číslo výrobce 3606530
L-číslo L23990 355

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin dělení 34 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 34 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 43 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku