S20Q CTFPR-16 Vyvrtávací tyče s upínáním pro trojúhelníkové břitové destičky s úhlem hřbetu 11°.

Artiklové číslo: 3606506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606506
EAN / GTIN 7291075064018
Číslo výrobce 3606506
L-číslo L23990 352

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin upínání 24 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 18 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMR 160304
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 24 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 4 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 38 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku