A-PDUNL 20-4 Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem pro 55° negativní kosočtvercové destičky

Artiklové číslo: 3603705
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603705
EAN / GTIN 7291075353136
Číslo výrobce 3603705
L-číslo L23990 1295

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 42″, Celková délka (OAL) 12″, výška boku (H) 29″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DNMG 432-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 42″
  • Celková délka (OAL): 12″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -13 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.874″
  • Výška dríku (H): 29″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku