PCLCL 1010H-06S-JHP Držák s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu pro 80° pozitivní kosočtvercové destičky pro dlouhotočné automaty

Artiklové číslo: 3603599
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603599
EAN / GTIN 7291075310399
Číslo výrobce 3603599
L-číslo L23990 734

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 22,3 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 22.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CC 0602
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku