PSSNL 2525M-09 Nástroje s pákovým zámkem s úhlem vedení 45° nesoucí negativní čtvercové destičky pro podélné a čelní aplikace

Artiklové číslo: 3603408
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603408
EAN / GTIN 7291075098044
Číslo výrobce 3603408
L-číslo L23990 707

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 25 mm, celková délka (OAL) 156,4 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 0904
  • Celková délka (OAL) 156.4 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -5.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -5.5 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku