SDJCR 12-13-SL Držáky se šroubovým zámkem nesoucí 55° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7° pro vysokou tuhost v profilovacích aplikacích.

Artiklové číslo: 3603404
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603404
EAN / GTIN 7291075323344
Číslo výrobce 3603404
L-číslo L23990 890

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 5″, Délka hlavy (LH) 0,94″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 5″
  • Funkcní šírka (WF): 1.06″
  • Délka hlavy (LH): 0.94″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.433″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku