SDNCN 1616H-13-SL Držák se šroubovým upínáním pro 55° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, vysoká tuhost v profilovacích aplikacích.

Artiklové číslo: 3603391
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603391
EAN / GTIN 7291075319217
Číslo výrobce 3603391
L-číslo L23990 696

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 25 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Funkcní šírka (WF) 8 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku