SVVCN 1010K-11S Držák 72,5° úhel náběhu nesoucí 35° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3603087
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603087
EAN / GTIN 7291075074710
Číslo výrobce 3603087
L-číslo L23990 1926

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 5.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku