PSSNR 4040S-19 Nástroje s pákovým zámkem s úhlem vedení 45° nesoucí negativní čtvercové destičky pro podélné a čelní aplikace

Artiklové číslo: 3602922
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602922
EAN / GTIN 7291075097993
Číslo výrobce 3602922
L-číslo L23990 655

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 237,5 mm, délka hlavy (LH) 42 mm, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 237.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 50 mm
  • Délka hlavy (LH) 42 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 1906
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku