A25S SDUCL-11 Vrtací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní kosočtvercové 55° destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3602689
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602689
EAN / GTIN 7291075065060
Číslo výrobce 3602689
L-číslo L23990 558

Popis

Popis:

vyvrtávací tyče, montážní průměr, na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upínání 32 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 23 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 11T302-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -5 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 45 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku